Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
Artikel
Tripp Lite N858-61M-3X8-MG InfiniBand/Glasfaserkabel MTP Schwarz, Magenta
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-34598087
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N858-61M-3X8-MG
EAN/GTIN:
0037332200235
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
391.2 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
325.1 mm
Gewicht und Abmessungen
Biegeradius
5.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
261.6 mm
Verpackungstiefe
259.1 mm
Verpackungshöhe
119.4 mm
Paketgewicht
2220 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332200232
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
61 m
Anschluss 1
MTP
Anschluss 2
MTP
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz, Magenta
Lichtleitertyp
OM4
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Ursprungsland
China
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
InfiniBand & Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
Glasfaserkabel konfektioniert
,
LWL Patchkabel
,
Patchkabel Glasfaser
,
Patchkabel LWL
,
lwl patchkabel mtp/mpo
,
infiniband glasfaserkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.744,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.804,40*
€ 2.147,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.798,49*
€ 2.140,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.773,89*
€ 2.110,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.759,12*
€ 2.093,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.744,58*
€ 2.076,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N390-02M-12-AP MTP/MPO (APC) Singlemode-Patchkabel (Buchse/Buchse), 12 Fasern, 40/100 GbE, QSFP+ 40GBASE-PLR4, Plenum, Schieb-/Ziehlasche, Gelb, 2 m)
Tripp Lite
N390-02M-12-AP
ab € 161,70*
Zubehör
Tripp Lite N390-02M-8LC-AP InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m MTP LC OFNP Gelb
Tripp Lite
N390-02M-8LC-AP
ab € 173,50*
Zubehör
Tripp Lite N392B-15M-3X8AP InfiniBand/Glasfaserkabel 3x MTP/MPO Grün, Schwarz, Gelb
Tripp Lite
N392B-15M-3X8AP
ab € 468,10*
Zubehör
Tripp Lite N392B-23M-3X8AP InfiniBand/Glasfaserkabel 3x MTP/MPO Schwarz, Grün, Gelb
Tripp Lite
N392B-23M-3X8AP
ab € 483,25*
Zubehör
Tripp Lite N482-01U Patch Panel 1U
Tripp Lite
N482-01U
ab € 164,31*
Zubehör
Tripp Lite N482-2M12-LC12 40 Gb bis 10 Gb Breakout-Kassette - (x2) 12-Faser OM4 MTP/MPO (Stecker mit Pins) bis (x12) LC
Tripp Lite
N482-2M12-LC12
ab € 407,91*
Zubehör
Tripp Lite N482-3M8-LC12 Patch Panel
Tripp Lite
N482-3M8-LC12
ab € 455,38*
Zubehör
Tripp Lite N484-12M12 Patch Panel
Tripp Lite
N484-12M12
ab € 221,39*
Zubehör
Tripp Lite N484-3M8-LC12 40/100Gb Breakout-Kassette, 40Gb auf 4 x10Gb, 100Gb auf x 25Gb,{sp}(x3) 8-Faser OM4 MTP/MPO auf (x12) LC Duplex, Typ-B Polarität
Tripp Lite
N484-3M8-LC12
ab € 386,95*
Zubehör
Tripp Lite N48M-24M8L4-10 Patch Panel 3U
Tripp Lite
N48M-24M8L4-10
ab € 4.687,94*
Zubehör
Tripp Lite N48M-2L24L-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite
N48M-2L24L-10
ab € 1.611,65*
Zubehör
Tripp Lite N48M-2L24L-20 Patch Panel 1U
Tripp Lite
N48M-2L24L-20
ab € 1.278,07*
Zubehör
Tripp Lite N48M-2M24L12-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite
N48M-2M24L12-10
ab € 1.513,36*
Zubehör
Tripp Lite N48M-2M8L4-20 Patch Panel 1U
Tripp Lite
N48M-2M8L4-20
ab € 938,85*
Zubehör
Tripp Lite N48M-48M8L4-05 Patch Panel 3U
Tripp Lite
N48M-48M8L4-05
ab € 6.611,54*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen