Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N482-01U Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N482-01U Patch Panel 1U
Tripp Lite N482-01U Patch Panel 1U
Tripp Lite N482-01U Patch Panel 1U
Tripp Lite N482-01U Patch Panel 1U
Tripp Lite N482-01U Patch Panel 1U
Tripp Lite N482-01U Patch Panel 1U
Tripp Lite N482-01U Patch Panel 1U
Tripp Lite N482-01U Patch Panel 1U
Tripp Lite N482-01U Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24675032
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N482-01U
EAN/GTIN:
     373321845118
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 1he
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
381 mm
Verpackungstiefe
535.9 mm
Verpackungshöhe
88.9 mm
Paketgewicht
2990 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
60
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
396.2 mm
Höhe des Versandkartons
561.3 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332184518
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Höhe
44.4 mm
Tiefe
330.2 mm
Gewicht
2040 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,13*
€ 226,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,43*
€ 221,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,59*
€ 214,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N482-02U
ab € 255,36*
Zubehör
Tripp Lite
N482-2M12-LC12
ab € 396,46*
Zubehör
Tripp Lite
N482-3M8L12S-B
ab € 496,48*
Zubehör
Tripp Lite
N482TAP-4MM73LC
ab € 749,32*
Zubehör
Tripp Lite
N482TAP-4MM73M8
ab € 2.604,94*
Zubehör
Tripp Lite
N482TAP-4SM73LC
ab € 399,15*
Zubehör
Tripp Lite
N482TAP-4SM73M8
ab € 1.439,80*
Zubehör
Tripp Lite
N820-02M-T
ab € 23,01*
Zubehör
Tripp Lite
N820-05M-T
ab € 26,53*
Zubehör
Tripp Lite
N844-01M-12-P
ab € 104,37*
Zubehör
Tripp Lite
N844-02M-12-P
ab € 113,99*
Zubehör
Tripp Lite
N844-03M-12-P
ab € 130,08*
Zubehör
Tripp Lite
N844-05M-12-P
ab € 141,26*
Zubehör
Tripp Lite
N845-01M-12-MG
ab € 134,76*
Zubehör
Tripp Lite
N845-02M-12-MG
ab € 148,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.