Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Werkzeugbox Millenium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Werkzeugbox Millenium
Stanley Werkzeugbox Millenium
Stanley Werkzeugbox Millenium
Stanley Werkzeugbox Millenium
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34632405
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-92-066
EAN/GTIN:
     3253561920660
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
1
Volumen (l)
3.58 l
Maximales Lastgewicht
16 kg
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Scharnier
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
918 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-92-064
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.