Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DST221RTJ Nagel-/ Klammerpistole Heftzange Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DST221RTJ Nagel-/ Klammerpistole Heftzange Akku
Makita DST221RTJ Nagel-/ Klammerpistole Heftzange Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34648611
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DST221RTJ
EAN/GTIN:
     0088381816649
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Tacker
Akkutacker
Weitere Informationen:
Leistungen
Magazin Kapazität
84
Klammerbreite (max.)
10 mm
Klammerlänge (min.)
10 mm
Klammerlänge (max.)
22 mm
Klammerstärke (max.)
0.6 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Ladegerät enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Heftzange
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,64*
€ 567,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,72*
€ 526,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 441,00*
€ 524,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,81*
€ 505,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,10*
€ 499,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.