Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita P-25149 Mauermeißel Asphaltschneidemeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita P-25149 Mauermeißel Asphaltschneidemeißel
Makita P-25149 Mauermeißel Asphaltschneidemeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35447941
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-25149
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asphaltmeißel
Asphaltschneider
Asphaltspaten
Makita Ersatzteile
Deutlich höhere Standzeit, aufgrund der selbstschärfenden Eigenschaft in Verbindung mit der neuartigen Form (kein extra Nachschärfen notwendig).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Asphaltschneidemeißel
Typ der Spitze
Flachmeißel
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Meisel-Schnittkante
90 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.