Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics SP742ME3 Nadeldrucker Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics SP742ME3 Nadeldrucker Farbe
Star Micronics SP742ME3 Nadeldrucker Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35631069
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39339442
EAN/GTIN:
     4951319226192
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
152 mm
Drucken
Farbe
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Drucktechnologie
Punktmatrix
Medienstärke
0.06 – 0.085 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,24*
€ 353,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,66*
€ 351,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,69*
€ 339,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,51*
€ 338,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,95*
€ 310,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
30980731
ab € 3,65*
Zubehör
Star
30980721
ab € 3,68*
Zubehör
Star
30980740
ab € 3,64*
Zubehör
Star
30781650
ab € 49,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.