Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics RC700BR Farbband Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics RC700BR Farbband Schwarz, Rot
Star Micronics RC700BR Farbband Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21596584
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     30980721
EAN/GTIN:
     799916183852
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Leistungen
Kompatibilität
Star Micrinics SP700
Farbe
Ja
Druckfarben
Schwarz, Rot
Drucktechnologie
Punktmatrix
Gewicht und Abmessungen
Breite
139.1 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
67.5 mm
Breite des Bands
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Registrierkassen-Farbband, Nylonband, registrierkassen farbband, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Citizen Systems
3000140
ab € 3,56*
Ähnlich
Citizen Systems
IR-41RB
ab € 3,53*
Ähnlich
Citizen Systems
IR51
ab € 3,57*
Ähnlich
Citizen Systems
IR71P
ab € 3,92*
Ähnlich
Epson
ERC-38B
ab € 1,60*
Ähnlich
Epson
ERC-38BR
ab € 1,61*
Ähnlich
Epson
ERC-27B
ab € 1,61*
Ähnlich
Epson
ERC-32B
ab € 2,37*
Ähnlich
Epson
C43S015352
ab € 0,92*
Ähnlich
Epson
C43S015354
ab € 0,92*
Ähnlich
Epson
C43S015358
ab € 1,23*
Ähnlich
Epson
ERC23B
ab € 1,71*
Ähnlich
Epson
C43S015362
ab € 1,85*
Ähnlich
Epson
C43S015435
ab € 3,01*
Ähnlich
Epson
ERC31B
ab € 1,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.