Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnet Twin 10G SFP+ Schnittstellenkarte/Adapter SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sonnet Twin 10G SFP+ Schnittstellenkarte/Adapter SFP+
Sonnet Twin 10G SFP+ Schnittstellenkarte/Adapter SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35701971
Hersteller:
     Sonnet Technologies
Herst.-Nr.:
     TWIN10GC-SFP-T3
EAN/GTIN:
     732311012099
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Thunderbolt 3
Ausgangsschnittstelle
SFP+
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
1340 g
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 629,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,68*
€ 788,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,52*
€ 783,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,05*
€ 772,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,50*
€ 764,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,35*
€ 748,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.