Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta 64400 Scanner Film-/Dia-Scanner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta 64400 Scanner Film-/Dia-Scanner Schwarz
Reflecta 64400 Scanner Film-/Dia-Scanner Schwarz
Reflecta 64400 Scanner Film-/Dia-Scanner Schwarz
Reflecta 64400 Scanner Film-/Dia-Scanner Schwarz
Reflecta 64400 Scanner Film-/Dia-Scanner Schwarz
Reflecta 64400 Scanner Film-/Dia-Scanner Schwarz
Reflecta 64400 Scanner Film-/Dia-Scanner Schwarz
Reflecta 64400 Scanner Film-/Dia-Scanner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35783735
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     64400
EAN/GTIN:
     4005039644009
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner reflecta
dia scanner
Der reflecta Combo Album Scan ist ein autarkes Gerät, mit dem sich neben Dias, Negativen und Fotos, auch Fotoalben scannen lassen. Besonders hervorzuheben bei diesem Filmscanner ist die Fähigkeit, aus Fotoalben direkt abfotografieren zu können, ohne die Fotos entnehmen zu müssen. Die sonst störenden Reflektionen treten durch die integrierte Spezialbeleuchtung nicht auf. Sehr viele Haushalte und Familien verfügen noch über alte Fotoalben der Eltern oder Großeltern. Diese kommen nun langsam in die Jahre und müssen irgendwann konserviert werden, da der Zahn der Zeit an den Bildern nagt. Die Digitalisierung übernimmt in diesem Fall der neue reflecta Combo Album Scan, dieser macht es jedem Laien möglich, seine alten Bilder schnell und einfach für die heutige Zeit nutzbar zu machen. Zur Digitalisierung wird weder ein Computer noch zusätzliche Software benötigt. Durch die nach unten offene Bauform und die integrierte LED-Beleuchtung können problemlos Bilder aus Büchern oder Fotoalben eingescannt werden, ohne das sie daraus entfernt werden müssen. Ein 14-Megapixel-CMOS-Sensor sorgt für höchste Bildqualität und ermöglicht kurze Scanzeiten von weniger als zwei Sekunden. Der Filmscanner verfügt über ein 6 cm großes LCD-Display, einen integrierten SD/SDHC-Kartenslot sowie über einen Lithium-Ionen-Akku.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
1050 g
Design
Scanner-Typ
Film-/Dia-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Display-Auflösung
4416 x 2944 Pixel
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Leistungen
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.33 Zoll
Megapixel (ca.)
14 MP
Scanner-Dateiformate
JPEG
Kompatible Speicherkarten
SD,SDHC
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Netzteiltyp
AC
Eingangsspannung
5 V
Stromstärke
1 A
Scannen
Farbscannen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,66*
€ 444,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,86*
€ 441,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,96*
€ 415,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,32*
€ 403,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,90*
€ 371,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.