Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IE-4010-4S24P Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco IE-4010-4S24P Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Cisco IE-4010-4S24P Managed L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35864070
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IE-4010-4S24P=
EAN/GTIN:
     882658945526
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, FIPS 140-2, SNMP, SSH
BPDU-Filterung/Schutz
Ja
Authentifizierung
Gast VLAN
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
24
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, TAA, CE
Leistungen
Speichertyp
DRAM
Speicherkapazität
1000 MB
Flash-Speicher
128 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
429620 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5460 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 4206.24 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4572 m
Energie
Stromverbrauch (max.)
90 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
56 Gbit/s
Durchgang
41.67 Mpps
Anzahl Queues
4
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Vollduplex
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Private VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Optischer Kabelverbinder
SFP
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kompatible Speicherkarten
SD
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, VTPv2, NTP, UDLD, CDP, LLDP, HTTP
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.006,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.300,31*
€ 6.307,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.262,84*
€ 6.262,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.102,34*
€ 6.071,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.023,22*
€ 5.977,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.006,05*
€ 5.957,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.