Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p HDMV 401/10 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p HDMV 401/10 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
e+p HDMV 401/10 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35936401
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     HDMV 401/10
EAN/GTIN:
     4005298073404
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
  • High-Speed-HDMI Kabel mit Ethernet
    - 19pol. HDMI-Stecker + 19pol. HDMI-Stecker
    - Aktiv-Kabel mit eingebautem Signalverstärker
    - Farbe: schwarz, mit vergoldeten Kontakten
    - Dieses Kabel unterstützt Auflösungen bis 4x2K, 3D-Darstellungen in FullHD und einen Audio-Rückkanal sowie Netzwerk-Übertragungen bis zu 100MBit/s.
    - Kabellänge: 10,0m
    - Karton-Verpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.