Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p HDMI 44 HDMI-Kabel 2 m HDMI Type C (Mini) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p HDMI 44 HDMI-Kabel 2 m HDMI Type C (Mini) Schwarz
e+p HDMI 44 HDMI-Kabel 2 m HDMI Type C (Mini) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35936582
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     HDMI44
EAN/GTIN:
     4005298070472
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
mini hdmi kabel 2m
  • High-Speed-HDMI Kabel mit Ethernet
    - 19pol. Mini-HDMI-Stecker Typ C+ 19pol. Mini-HDMI-Stecker Typ C
    - Farbe: schwarz, vergoldete Kontakte
    - Dieses Kabel unterstützt Auflösungen bis 1.440p, 3D-Darstellungen und Audio-Rückkanal
    - Kabellänge: 2,0m
    - Blisterverpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Type C (Mini)
Anschluss 2
HDMI Type C (Mini)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.