Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Wegeleuchte
>
Artikel
Konstsmide Asti Bodenleuchte LED
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-36248663
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7274-370
EAN/GTIN:
7318307274370
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
LED Wegeleuchte Asti anthrazit, opalfarbenes Acrylglas
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A+
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Acrylglas
Lichtstil
Modern
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
730 mm
Gewicht
4550 g
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Bodenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Pollerleuchte
,
Sockelleuchte
,
Wegeleuchte
,
led außensockelleuchte
,
pfeilerleuchte
,
pollerleuchte 4000k
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide Asti
Konstsmide
7273-370
ab € 108,17*
Ähnlich
2er-Set Auffällige Wandleuchten ASTI, anthrazit, 18W HP-LED, 1400 Lumen, 5000K
Konstsmide
7273-370-2
ab € 272,61*
Ähnlich
2er-Set auffällige Wegeleuchten ASTI, anthrazit, 18W HP-LEDs, 1400 Lumen, 5000K
Konstsmide
7274-370-2
ab € 358,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen