Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 10451636 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 10451636 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 10451636 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 10451636 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 10451636 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 10451636 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 10451636 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36301514
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10451636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
Endstufe
endstufe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
475 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
7750 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
6400 g
Audio
Leistungshöhepunkt pro Kanal
1200 W
Verstärkerklasse
D
THD, totalklirren
0.02 %
Rauschverhältnis (SNR)
100 dB
RMS Leistungsoutput pro Kanal (4 Ohm)
1200 W
RMS Leistungsoutput pro Kanal (8 Ohm)
880 W
Frequenzbereich
30 - 20000 Hz
Technische Details
Zweck
Leistung/Phase
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Impedanz
20000 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
XLR-Eingang
Ja
XLR-Out
2
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
485 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 667,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,50*
€ 897,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,93*
€ 888,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,71*
€ 882,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,82*
€ 857,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,77*
€ 794,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.