Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN C14 EZ-Lok Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN C14 EZ-Lok Stecker
ATEN C14 EZ-Lok Stecker
ATEN C14 EZ-Lok Stecker
ATEN C14 EZ-Lok Stecker
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36450358
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2X-EA10
EAN/GTIN:
     4719264642760
Für eine bessere Stabilität hat ATEN den EZ-Lok Stecker entwickelt, um die sichere Verbindung eines Stromsteckers mit der PDU Steckdose zu gewährleisten. Mit einer einfachen Installation wird der EZ-Lok Stecker sicherstellen, dass das Stromkabel und die PDU Steckdose niemals ohne Ihr Eingreifen getrennt werden können.
10x C14 EZ-Lok Stecker
1x Benutzeranleitung
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
59 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Paketgewicht
42 g
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungsbreite
102 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE6216G-AX-G
ab € 405,57*
Zubehör
Aten
PE4104G-AT-G
ab € 146,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.