Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 2603 S CL/DFNLIESPP Wohnen Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 2603 S CL/DFNLIESPP Wohnen Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
ABUS 2603 S CL/DFNLIESPP Wohnen Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
ABUS 2603 S CL/DFNLIESPP Wohnen Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
ABUS 2603 S CL/DFNLIESPP Wohnen Obenliegender Türschließer Nicht händig Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36512350
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     44182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer innentür
Offene oder knallende Türen, Durchzug? Türschließer von ABUS schaffen hier Abhilfe. Ob in öffentlichen Gebäuden oder in den eigenen vier Wänden, ABUS Türschließer bieten den Komfort für das sichere und leise Schließen von Türen. Bei Brandschutztüren sind Türschließer sogar sicherheitsrelevant, denn Brandschutztüren müssen vorschriftsgemäß selbstschließend sein. Die oben liegenden Türschließer von ABUS sind leicht zu montieren und eignen sich für nahezu alle Türgrößen und -ausführungen. Der Türschließer ABUS 2603 eignet sich für alle leichten Innentüren bis zu einem Türgewicht von 20 kg. Die Schließkraft ist dreistufig einstellbar. Besonders praktisch ist, dass sich der Türschließer ohne Anbohren von Türblatt oder -Rahmen montieren und jederzeit abnehmen lässt.

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
133 g
Merkmale
Typ
Wohnen
Unterstützte Positionierung
Obenliegender Türschließer
Zweck
Innentür/Außentür
Handausrichtung
Nicht händig
Geeignet für Türtyp
Einflügelige Tür/Zweiflügelige Tür
Maximales Türgewicht
20 kg
Produktfarbe
Silber
Oberflächentyp
Matt
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.