| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-36538983 Herst.-Nr.: 00832 EAN/GTIN: 4010995008321 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 324 mm | | Gewicht | 181 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Bits enthalten | Schlitz | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Handgrifffarbe | Rot, Gelb | | Schraubendreher-Bits Größe | 10 | | Klingenbreite | 1.6 mm | | Klingenlänge | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schlitz-schraubendreher wiha, vde-schraubendreher (schlitz) |
| | |
| |