Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 00975 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 00975 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch
Wiha 00975 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Metrisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36672358
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     00975
EAN/GTIN:
     4010995009755
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Imbusschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
100 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
32 mm
Schlüsselgewicht
139 g
Merkmale
Produkttyp
T-Griff-Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
T-Griff-Typ
T-Griff mit kurzem Arm
Material Messer
Chrom-Vanadium-Stahl
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, sechskant-steckschlüssel t-griff, 6kt steckschlüssel, sechskant-steckschlüssel wiha
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
00983
ab € 9,14*
Zubehör
Wiha
00985
ab € 8,31*
Zubehör
Wiha
00988
ab € 8,14*
Zubehör
Wiha
00989
ab € 9,83*
Zubehör
Wiha
00995
ab € 11,32*
Zubehör
Wiha
00965
ab € 5,04*
Zubehör
Wiha
00966
ab € 5,57*
Zubehör
Wiha
00967
ab € 7,00*
Zubehör
Wiha
00968
ab € 5,54*
Zubehör
Wiha
00969
ab € 7,01*
Zubehör
Wiha
00980
ab € 9,97*
Zubehör
Wiha
00993
ab € 10,91*
Zubehör
Wiha
00986
ab € 10,13*
Zubehör
Wiha
00990
ab € 12,79*
Zubehör
Wiha
00991
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.