Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 01335 Handschraubendreher Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 01335 Handschraubendreher Einzeln
Wiha 01335 Handschraubendreher Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36672402
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     01335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
232 mm
Gewicht
77.5 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Handgrifffarbe
Grün
Schraubendreher-Bits Größe
TORX 25
Rollendicke
5.5 mm
Klingenlänge
200 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.