Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita P-05527 Mauermeißel Mauerwerkmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita P-05527 Mauermeißel Mauerwerkmeißel
Makita P-05527 Mauermeißel Mauerwerkmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36683876
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-05527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitmeißel
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile makita
makita ersatzteile
Breitmeissel. Für allgemeine Abbrüche im Bereich Mauerwerk und Beton.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mauerwerkmeißel
Typ der Spitze
Flachmeißel
Geeignet für Materialien
Beton, Mauerwerk
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Meisel-Schnittkante
40 mm
Weitere Suchbegriffe: breitmeißel sds
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.