Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Style Handtuchhalter Bodenstehend Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Style Handtuchhalter Bodenstehend Edelstahl
Kela Style Handtuchhalter Bodenstehend Edelstahl
Kela Style Handtuchhalter Bodenstehend Edelstahl
Kela Style Handtuchhalter Bodenstehend Edelstahl
Kela Style Handtuchhalter Bodenstehend Edelstahl
Kela Style Handtuchhalter Bodenstehend Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37010243
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     18781
EAN/GTIN:
     4025457187810
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter verchromt
Elegant und formschön – Handtuchhalter STYLE

Mit seinem rechteckigen Standfuß und den 2 leicht versetzt angeordneten L-förmigen Handtuchstangen zeigt sich der Handtuchhalter STYLE elegant und formschön.
Gummifüße an der Unterseite des Handtuchhalters STYLE sorgen für einen stabilen Stand.
Passend zum Handtuchhalter STYLE gibt es auch die Toilettengarnitur aus der Serie STYLE.
Handtuchhalter aus verchromtem Metall.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhalter
Produktfarbe
Edelstahl
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Material
Metall
Abschlussmaterial
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
810 mm
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.