Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 1600118 Stromkabel Schwarz 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 1600118 Stromkabel Schwarz 50 m
Lapp 1600118 Stromkabel Schwarz 50 m
Artikel-Nr.:
     3517B-92851734
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F, HAR, Anschluss- und Steuerleitung,Gummi, schwer, 450/750V, für Industrie u. Landwirtschaft, Klasse 5/flexibel -25°C bis +60°C, ölbeständig, flammwidrig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
50 m
Kabeltyp
H07RN-F
Kerngröße
2.5 mm²
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,09*
€ 3,21*
2 Tage
152
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 2,10*
€ 3,23*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,8978*
€ 3,6152*
1 Tag
1415
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,63*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 5,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,88*
€ 3,43
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,09*
€ 2,49
pro Meter
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,80*
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,20*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,71*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,28*
Zubehör
Lapp Kabel
83254222
ab € 143,32*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
Zubehör
RS Pro
389864
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.