Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 16001293 Stromkabel Schwarz 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 16001293 Stromkabel Schwarz 100 m
Lapp 16001293 Stromkabel Schwarz 100 m
Artikel-Nr.:
     3518I-52851786
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16001293
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F, HAR, Anschluss- und Steuerleitung,Gummi, schwer, 450/750V, für Industrie u. Landwirtschaft, Klasse 5/flexibel -25°C bis +60°C, ölbeständig, flammwidrig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
450/750 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
100 m
Kabeltyp
H07RN-F
Kerngröße
2.5 mm²
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 3,11*
€ 4,75*
3 Tage
317
1
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,12*
€ 4,76*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,3446*
€ 5,4568*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 8,87*
1 Tag
803
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 9,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,75*
€ 5,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,26*
€ 5,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,11*
€ 4,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,22*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,70*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,28*
Zubehör
Lapp Kabel
83254222
ab € 143,60*
Zubehör
Lapp Kabel
52103040+53112040
ab € 71,61*
Zubehör
Lapp Kabel
53111240+53119140
ab € 24,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
Zubehör
RS Pro
389864
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.