Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC FS-RF-3006-U Rack Zubehör Regal-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC FS-RF-3006-U Rack Zubehör Regal-Schiene
APC FS-RF-3006-U Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37452204
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     FS-RF-3006-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Rack Zubehör
apc montageschienen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
399 mm
Verpackungstiefe
819 mm
Verpackungshöhe
229 mm
Paketgewicht
13500 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
12800 g
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Kompatibilität
APC HyperPod
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,85*
€ 567,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,81*
€ 561,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,65*
€ 539,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,95*
€ 528,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,92*
€ 481,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
FS-WI-1003-B
ab € 63,78*
Ähnlich
APC
FS-WI-1001-U
ab € 74,26*
Ähnlich
APC
FS-WI-1002-B
ab € 284,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.