Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Koaxialinstallationskabel
>
Artikel
Lapp 2170001 Koaxialkabel Schwarz
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-38004559
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
2170001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Für feste und bedingt flexible Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien bei fester Verlegung. Temperaturbereich von -55°C bis +250°C
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 250 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Impedanz
50 Ohm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Äußerer Durchmesser Isolierung
2.8 mm
Aufladekapazität
101 pF
Funkenprüfung
2000 V
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe:
Koaxialinstallationskabel
,
Koaxinstallationskabel
,
Leitungen abgeschirmt
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
lapp kabel steuerkabel
,
leitungen abgeschirmt
,
coaxialkabel rg174
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,45*
€ 0,54
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,40*
€ 0,48
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,33*
€ 0,39
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen