Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold KERAMIK-HEIZLÜFTER Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold KERAMIK-HEIZLÜFTER Design
Unold KERAMIK-HEIZLÜFTER Design
Unold KERAMIK-HEIZLÜFTER Design
Unold KERAMIK-HEIZLÜFTER Design
Unold KERAMIK-HEIZLÜFTER Design
Unold KERAMIK-HEIZLÜFTER Design
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38165427
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86430
EAN/GTIN:
     4011689864308
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Der leise PTC-KERAMIK-HEIZLÜFTER Design (Schutzklasse II) in Weiß/Schwarz setzt mit Tragegriff und geringem Gewicht trotz 2.000 Watt-Power auf Mobilität! 4 Stufen gibt es: Aus, Ventilation, Warmluft, Heißluft –die Temperatur von ca. 10°C bis 35°C ist digital einstellbar, auch per Fernbedienung (Batterien inklusive!). Mit 70° oszillierend sorgt das Gerät für bessere Luftverteilung. Mit 8-Stunden-Timer, entnehmbarem, austauschbarem Staubfilter, Überhitzungsschutz und Sicherheitsabschaltung per Kipp-Schutz.
Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Fernbedienung
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Oszillationsrange
70 °
Maximale Timer-Zeit
8 h
Automatische Abschaltung
Ja
Sicherheitsschalter
Ja
Kabellänge
0.145 m
Überhitzungsschutz
Ja
Kippschutz
Ja
Zertifizierung
CE;ROHS;REACH;VO
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
LED-Anzeigen
Temperatur
Griff(e)
Ja
Steuerung
Kabellos
Gewicht und Abmessungen
Breite
179 mm
Tiefe
179 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
2400 g
Paketgewicht
2850 g
Energie
Leistung
2000 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
10 °C
Temperatur (max)
35 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.