Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airtame AT-ETH Netzwerkkarte Ethernet 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airtame AT-ETH Netzwerkkarte Ethernet 100 Mbit/s
Airtame AT-ETH Netzwerkkarte Ethernet 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38298561
Hersteller:
     Airtame
Herst.-Nr.:
     AT-ETH
EAN/GTIN:
     715663060819
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Weitere Informationen:
Design
Komponente für
TV
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Airtame 2
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
Mikro-USB
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100BaseT(X)
Weitere Suchbegriffe: USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.