Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Winkelschleifer GWS 11-125 Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Winkelschleifer GWS 11-125 Professional
Bosch Winkelschleifer GWS 11-125 Professional
Bosch Winkelschleifer GWS 11-125 Professional
Bosch Winkelschleifer GWS 11-125 Professional
Bosch Winkelschleifer GWS 11-125 Professional
Bosch Winkelschleifer GWS 11-125 Professional
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38321021
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 79D 003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandgriff
Winkelschleifer-Handgriff
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Der Ausdauerndste seiner Klasse Leistungsfähiger 1.100-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt Hohe Arbeitseffizienz durch lange Lebensdauer und Kohlebürstenstandzeit Ergonomische Form für maximale Kontrolle in verschiedenen Griffpositionen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1100 W
Ausgangsleistung
740 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
102 mm
Länge (mm)
303 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11500 RPM
Spindelfaden
M14
Vibrationslevel (Schleifen)
5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
2 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,47*
€ 152,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.