Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Laminator Feinsäge 50 cm Schwarz, Orange, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Laminator Feinsäge 50 cm Schwarz, Orange, Edelstahl
Bahco Laminator Feinsäge 50 cm Schwarz, Orange, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38874399
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     PC-20-LAM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsäge
Zapfensäge
Bauholzsäge
Furniersäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
500 mm
Gewicht
480 g
Merkmale
Produkttyp
Feinsäge
Geeignet für Materialien
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.