Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-6351 Drahtbürste


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bürste; Draht-; Messing,Polyamid,Edelstahl; ABS; 180mm; 3Stk.
Bürste; Draht-; Messing,Polyamid,Edelstahl; ABS; 180mm; 3Stk.
Artikel-Nr.:
     CIDE4-38983983
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-6351
EAN/GTIN:
     5906083963513
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Messing, Galvanisiertes Stahl
Materiallgriff
ABS Synthetik
Borsten-Material
Messing/Stahl/Nylon
Zeilenanzahl
3
Lieferumfang
Anzahl
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.