Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco P114-SL-40 Baumschere Bypass-Astschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco P114-SL-40 Baumschere Bypass-Astschere
Bahco P114-SL-40 Baumschere Bypass-Astschere
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39009463
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     P114-SL-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
Weitere Informationen:
Merkmale
Konstruktion
Bypass-Astschere
Schnittdurchmesser (max.)
30 mm
Materiallgriff
Aluminium
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
400 mm
Gewicht
630 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.