Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W064821 Herst.-Nr.: P-33118 EAN/GTIN: 0088381961271 |
| |
|
| | |
| Rote Schleifpapiere: Für eine hohe Abtragleistung auf Holz und Metall wird eine Körnung von 40 - 180 verwendet. Diese Schleifpapiere haben eine rötlichbraune Färbung. Das Trägermaterial ist Papier 250g/m 2 . Das verwendete Schleifkorn besteht aus Korund.
Weiße Schleifpapiere: Für Feinstschliffarbeiten und Schleifen von Lacken und Spachtel wird eine Körnung ab 220 verwendet. Diese Schleifpapiere haben eine weißgraue Farbe. Das Trägermaterial ist Papier 120 g/m 2 . Das ver- Schleifkorn besteht aus Korund und ist mit einer Zink-Stearat-Beschichtung gegen vorzeitiges Zusetzen versehen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 115 mm | | Tiefe | 102 mm | Technische Details | Produkttyp | Sandpapier | | Produktfarbe | Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Makita Ersatzteile, Metall-Schleifpapier, Metall-Schleifstreifen, Metall-Schwingschleifblatt, Schleifstreifen, Schwingschleifblatt, Stein-Schleifstreifen, Stein-Schwingschleifblatt, holz-schwingschleifblatt 115x115, metall schleifpapier, metall-schleifpapier korn 100 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,11* | € 3,16* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,18* | € 3,17* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,97* | € 3,35* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,40* | € 3,61* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 2,53* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|