Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita P-36083 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu MAKITA Schleifstreifen 93 x 228 Korn 100 (50 St)
Produktbild zu MAKITA Schleifstreifen 93 x 228 Korn 100 (50 St)
LOGO zu MAKITA Schleifstreifen 93 x 228 Korn 100 (50 St)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39066118
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-36083
EAN/GTIN:
     0088381966245
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Kunststoff-Schleifstreifen
Kunststoff-Schwingschleifblatt
Rote Schleifpapiere: Für eine hohe Abtragleistung auf Holz und Metall wird eine Körnung von 40 - 180 verwendet. Diese Schleifpapiere haben eine rötlichbraune Färbung. Das Trägermaterial ist Papier 250g/m 2 . Das verwendete Schleifkorn besteht aus Korund.

Weiße Schleifpapiere: Für Feinstschliffarbeiten und Schleifen von Lacken und Spachtel wird eine Körnung ab 220 verwendet. Diese Schleifpapiere haben eine weißgraue Farbe. Das Trägermaterial ist Papier 120 g/m 2 . Das ver- Schleifkorn besteht aus Korund und ist mit einer Zink-Stearat-Beschichtung gegen vorzeitiges Zusetzen versehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
228 mm
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Produktfarbe
Rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita
BO3710
ab € 62,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.