| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-39067402 Herst.-Nr.: P-42466 EAN/GTIN: 0088381970334 |
| |
|
| | |
| Rote Schleifpapiere: Für eine hohe Abtragleistung auf Holz und Metall wird eine Körnung von 40 - 180 verwendet. Diese Schleifpapiere haben eine rötlichbraune Färbung. Das Trägermaterial ist Papier 250g/m 2 . Das verwendete Schleifkorn besteht aus Korund.
Weiße Schleifpapiere: Für Feinstschliffarbeiten und Schleifen von Lacken und Spachtel wird eine Körnung ab 220 verwendet. Diese Schleifpapiere haben eine weißgraue Farbe. Das Trägermaterial ist Papier 120 g/m 2 . Das ver- Schleifkorn besteht aus Korund und ist mit einer Zink-Stearat-Beschichtung gegen vorzeitiges Zusetzen versehen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 114 mm | | Tiefe | 102 mm | Technische Details | Produkttyp | Sandpapier | | Produktfarbe | Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |