Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-36011 Nietmaschine Presse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yato YT-36011 Nietmaschine Presse
Yato YT-36011 Nietmaschine Presse
Yato YT-36011 Nietmaschine Presse
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39249462
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-36011
EAN/GTIN:
     5906083360114
Suchbegriffe:
Blindnietmutter-Pistole
Blindnietmutternpistole
blindnietmutter pistole
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Technische Details
Typ
Presse
Unterstütze Nietengröße
2.4,3.2,4,4.8 mm
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Materiallgriff
Karbon, Polyvinylchlorid (PVC), Stahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Gerätsicherheit
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.