Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita PT354DSMJ Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita PT354DSMJ Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku
Makita PT354DSMJ Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku
Makita PT354DSMJ Nagel-/ Klammerpistole Nagler Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39810195
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     PT354DSMJ
EAN/GTIN:
     0088381839198
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Nagler
Akkunagler
Stiftnagler für punktgenaue Arbeit

Zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien. Für Stifte mit einer Dicke von 0,6 mm, die kaum Spuren hinterlassen. Die max. Stiftlänge für Holz beträgt 35 mm sowie 30 mm für MDF.
Weitere Informationen:
Leistungen
Magazin Kapazität
120
Nagellänge (min.)
15 mm
Nagellänge (max.)
35 mm
Nageldicke (max)
0.6 mm
Schalldruckpegel
76 dB
Vibrationslevel
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
231 mm
Höhe
226 mm
Gewicht
200 g
Merkmale
Produkttyp
Nagler
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energieschutzeigenschaften
Tiefentladeabschaltung
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 365,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,00*
€ 467,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,66*
€ 466,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,45*
€ 461,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,67*
€ 454,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,22*
€ 434,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.