Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita P-47123 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartstahl (HCS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita P-47123 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartstahl (HCS)
Makita P-47123 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Hartstahl (HCS)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-39816566
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-47123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
E-Cut-Sägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Säbelsägeblatt
Geeignet für Materialien
Holz
Material Messer
Hartstahl (HCS)
Leistungen
Arbeitslänge
220 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
3
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
240 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
P-38766
ab € 25,13*
Zubehör
Makita
P-45749
ab € 3,87*
Zubehör
Makita
P-46981
ab € 10,83*
Zubehör
Makita
P-47058
ab € 11,84*
Zubehör
Makita
P-47204
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.