Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita P-46981 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita P-46981 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Makita P-46981 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73405440
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-46981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Makita Ersatzteile
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Säbelsägeblatt
Geeignet für Materialien
Hartholz, Weichholz, Stahl
Material Messer
Bimetallisch
Leistungen
Arbeitslänge
280 mm
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
10
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
300 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
P-38766
ab € 25,09*
Zubehör
Makita
P-45749
ab € 4,09*
Zubehör
Makita
P-47058
ab € 12,11*
Zubehör
Makita
P-47123
ab € 10,66*
Zubehör
Makita
P-47204
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.