Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT6825-QZ Mauermeißel Mauerwerkmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT6825-QZ Mauermeißel Mauerwerkmeißel
DeWALT DT6825-QZ Mauermeißel Mauerwerkmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40146765
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT6825-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
SDS-Max Meißel - Flachmeißel / 80mm Breite x 300mm Länge

- Herstellung der Meißel aus gehärtetem Stahl garantiert höchste Qualität und Robustheit
- Hoch entwickelte Schmiede- Technologie gewährleistet, dass die Gefügestruktur des Werkstoffes in Längsrichtung nicht unterbrochen wird; Zusammen mit einer materialgerechten Induktions-Wärmebehandlung und spezieller Oberflächenvergütung werden höchste Werkzeugqualitäten und dauerhaft beste Gebrauchseigenschaften erzielt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mauerwerkmeißel
Typ der Spitze
Flachmeißel
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Meisel-Schnittkante
80 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT6822-QZ
ab € 10,52*
Ähnlich
DeWalt
DT6942-QZ
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.