| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-40202645 Herst.-Nr.: 11 7900 EAN/GTIN: 4021103179000 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Set | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx | | Anzahl der Schraubendreher | 5 | | Schraubendreher-Bits Größe | T8/10/15/20/25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, vde schraubendreher torx |
| | |
| |