Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESYLUX MD 200 Wand Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESYLUX MD 200 Wand Braun
ESYLUX MD 200 Wand Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE4-40979391
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EM10025327
EAN/GTIN:
     4015120025327
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
SmartHome Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
81 mm
Gewicht
196 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 93 %
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Braun
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lichtempfindlichkeit
2000 Lux
Einbauhöhe (min)
2.5 m
Entdeckungswinkel
200 °
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
CE, RoHS
Sicherheit
Distanzerfassung
12 m
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10025525
ab € 5,66*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.