Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 143102 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 143102 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Berker 143102 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-43600026
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     143102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Befehlsgeräteabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Der Berker S.1 mit charakteristisch gewölbtem Rahmen hat Standards gesetzt. Durch seine unverkennbare, zeitlose Form, seine Verarbeitungsqualität und Funktionalität. Das wiederum hat ihn schnell zu einem äußerst beliebten Standard in Büros und Privathäusern gemacht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl der Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Fensterabmessungen (BxH)
18.8 x 18.8 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
143104
ab € 10,88*
Ähnlich
Berker
143109
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.