Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 143104 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 143104 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Berker 143104 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85249914
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     143104
EAN/GTIN:
     4011334275749
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Befehlsgeräteabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm edelstahl, lackiert Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
143102
ab € 4,72*
Ähnlich
Berker
143109
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.