Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco P114-SL-60 Baumschere Bypass-Astschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco P114-SL-60 Baumschere Bypass-Astschere
Bahco P114-SL-60 Baumschere Bypass-Astschere
Artikel-Nr.:
     CIDE4-47627795
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     P114-SL-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
Weitere Informationen:
Merkmale
Konstruktion
Bypass-Astschere
Schnittdurchmesser (max.)
30 mm
Materiallgriff
Aluminium
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Gewicht
826 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.