Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Video Splitter
>
HDMI Splitter
>
Artikel
Techly IDATA HDMI-MX22 Videosplitter 4x HDMI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-50434061
Hersteller:
Techly
Herst.-Nr.:
IDATA HDMI-MX22
EAN/GTIN:
8054529028047
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
228 x 125.4 x 25 mm
Gewicht
650 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Eingangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
4
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
4x HDMI
HDMI-Version
1.3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl der Audioanschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Full-HD
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
120 m
HDCP
Ja
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Signalverarbeitung und -verteilung
>
Videosplitter
Weitere Suchbegriffe:
techly hdmi splitter
,
monitor splitter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,78*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HDMI2.0 Splitter 4K, UHD, 3D, 8 Wege
Techly
IDATA-HDMI2-4K8
ab € 98,07*
Zubehör
Techly IDATA HDMI2-4K4 Videosplitter HDMI 4x HDMI
Techly
IDATA HDMI2-4K4
ab € 62,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen