Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Video Splitter
>
HDMI Splitter
>
Artikel
HDMI2.0 Splitter 4K, UHD, 3D, 8 Wege
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1752-IDATA-HDMI2-4K8
Hersteller:
Techly
Herst.-Nr.:
IDATA-HDMI2-4K8
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
HDMI-Splitter IDATA HDMI2-4K8 stellen gleichzeitig das Bild und den Ton einer HDMI-Quelle (wie ein Blu-ray-Player, PS3 oder ähnliches) bis zu 8 Bildschirme (wie LED / Plasma-Fernseher und Projektoren) bereit. Der Splitter ist kompatibel mit HDMI 2.0 und unterstützt alle gängigen Formate HDMI. Es unterstützt 3D Full HD 1080p und das neue Format hohe 4Kx2K Auflösung. Es kann auch am Ende einer langen HDMI-Kabelleitung platziert werden, um das HDMI-Signal abzuspielen. Es bietet HD-Video-Distributionslösungen ideal für Supermärkte, Einkaufszentren, Showrooms sowie für Home-Entertainment-Systeme Features • 1 Eingang, 8 Ausgang HDMI 2.0 • Unterstützt Ultra 4Kx2K HD (3840 x 2160 @ 30Hz) und 1080p Full HD • Vollständige 3D Unterstützung 1080P • Plug & Play Technologie - keine Notwendigkeit für Einstellungen • Kompatibel mit HDMI v2.0 und HDCP v2.2 • Automatische Erkennung und EDID-Unterstützung 3D-Ausgabe • Unterstützt Standard-Audio, LPCM 7.1, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus und DTS -HD Master Audio • Unterstützt HDMI-Erweiterung auf 3 Ebenen • Kann kaskadiert werden • Wandmontage • Material: Aluminiumlegierung • Farbe: schwarz LED • 1 LED-Anzeige orange • 8 blaue LED-Anzeigen Umgebungsbedingungen • Betriebstemperatur: -10 / 55 ° C • Lagertemperatur: -20 / 70 ° C • Relative Luftfeuchtigkeit: 0/95% Nicht-Kond sicherstellen Maße • Breite 80 mm • Tiefe 213 mm • Höhe 19 mm • Gewicht 390 g Zertifizierungen • EC • FCC • RoHS • WEEE Lieferumfang • 1x 8-fach HDMI2.0 Splitter • 1x 5V / 3A • 1x Bedienungsanleitung • Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
8
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
MM
>
MM Techly
>
MM Techly Audio / Video Geräte
Weitere Suchbegriffe:
video splitter 8-fach
,
monitor splitter
,
hdmi splitter 8 port
,
HDMI
,
Techly
,
4K
,
Splitter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly IDATA HDMI-4SP Videosplitter 4x HDMI
Techly
IDATA HDMI-4SP
ab € 10,11*
Zubehör
Techly IDATA HDMI-MX22 Videosplitter 4x HDMI
Techly
IDATA HDMI-MX22
ab € 103,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen