Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco P140-F Baumschere Bypass-Astschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco P140-F Baumschere Bypass-Astschere
Bahco P140-F Baumschere Bypass-Astschere
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55485310
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     P140-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
Weitere Informationen:
Merkmale
Konstruktion
Bypass-Astschere
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
600 mm
Gewicht
1010 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.