Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-3317 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge; 38mm; Gewinde: 5/8"
Lochsäge; 38mm; Gewinde: 5/8"
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55485415
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-3317
EAN/GTIN:
     5906083933172
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Metall, Holz
Produktfarbe
Rot
Material
Bimetallisch
Zahnmaterial
Bimetallisch
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.