Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yato YT-3323 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochsäge; 48mm; Gewinde: 5/8"
Lochsäge; 48mm; Gewinde: 5/8"
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55485416
Hersteller:
     YATO
Herst.-Nr.:
     YT-3323
EAN/GTIN:
     5906083933233
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Metall, Holz
Produktfarbe
Rot
Material
Bimetallisch
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
48 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.