Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000620 Schaufel/Kelle Gartenkelle Kunststoff, Stahl Schwarz, Orange, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000620 Schaufel/Kelle Gartenkelle Kunststoff, Stahl Schwarz, Orange, Edelstahl
Fiskars 1000620 Schaufel/Kelle Gartenkelle Kunststoff, Stahl Schwarz, Orange, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55485461
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1250 mm
Länge, zugeklappt
1054 mm
Merkmale
Produkttyp
Gartenkelle
Material
Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Edelstahl
Form des Blattes
Quadratisch
Griffform
D-förmig
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.